{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Ring-⌀ | 500 mm | |
Ringbreedte | 18 mm | |
Boring-⌀ | 40 mm | |
Reduceerring-⌀ | 22,2 mm; 20 mm; 16 mm; 12 mm | |
Reduceerring-⌀ | 1 inch; 1/2 inch | |
Producttype | Lappenschijf |
Artikelnummer | 555742 500 | |
EAN/GTIN | 4062406300494 | |
Nummer fabrikant | 555742 500 |