RCMT 10T3M0-14 IC8150 Round Inserts with a 7° Positive Flank for Medium and Finish Profiling on a Wide Range of Materials

Artikelnummer: 5550390
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie ISOTURN
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5550390
EAN/GTIN 7291075063677
Nummer fabrikant 5550390
L-nummer L23950 935

Omschrijving

Omschrijving:

WSP - draaien/groeven, spaanvormer 14, diameter binnencirkel (IC) 10 mm, dikte snij-inzetstuk (S) 3,97 mm

Kenmerk:

  • Spanformer 14
  • Hoofdvrijloophoek (AN) 7 graden
  • Snijlengte max. (APMX) 5 mm
  • Diameter montagegat (D1) 4,4 mm
  • Diameter incirkel (IC) 10 mm
  • Snijplaat dikte (S) 3,97 mm
  • Maximale voeding 0,5 mm/omw
  • Min. Zaagdiepte 1,5 mm
  • Min. Rotatie-voeding (ft(min)) 0,3 mm/omw