Combidisc® Schuurschijf Diamant, ⌀ 50,8 mm, Korrelgrootte: 120

Artikelnummer: 554033 120

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 31,80 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 26,50 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
151 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Korrelgrootte Prijs per stuk incl. BTW
  • Slijpmiddelaanduiding: D

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Slijpmiddel Diamant
Slijpmiddelaanduiding D
Korrelgrootte 120
Schijf-⌀ 50,8 mm
komt overeen met korrelgrootte 126 µm
Maximaal toerental 7.500 min-1
Producttype Schuurschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 554033 120
EAN/GTIN 4007220750490
Nummer fabrikant 4007220750490

Toepassingstabel

Hardmetaal (HM)
 
Ti
 
Kunststof, GFK
 
Steen
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Met het snelwisselsysteem met kunststof draad (Roloc™, Combidisc® CDR) kan ‘in een handomdraai’ binnen zeer korte tijd veilig van slijpgereedschap worden gewisseld.
Slijpschijven met diamantkorrel (D) voor zeer harde materialen zoals hardmetaal, glas, keramiek, CFK/GFK en coatings ter bescherming tegen slijtage (zoals email). Toepassing op harde of middelharde steunschijven.

Toepassing:

Voor het rationeel schuren van kleine oppervlakken, ook bij wisselende contouren. Kostenverlaging voor uit meerdere stappen bestaande arbeidsprocessen door kortere wisseltijden.

Tip:

Roloc™ Bristle-Disc vindt u onder 573510 e.v.