Schuurschijf 237AA, ⌀ 76,2 mm, Korrelgrootte: 600

Artikelnummer: 554009 600

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 4,03 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 3,36 / Stuk
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Korrelgrootte Prijs per stuk incl. BTW
  • Slijpmiddelaanduiding: A

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Slijpmiddel Aluminiumoxide mineraaldeeltjes (A)
Slijpmiddelaanduiding A
Korrelgrootte 600
Schijf-⌀ 50,8 mm
Fabrikantnummer 237AA Trizact™
3M-korrelaanduiding A30
Kleurcode bruin
Maximaal toerental 20.000 min-1
Producttype Schuurschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 554009 600
EAN/GTIN 2050001743725

Toepassingstabel

Alu Mg
 
Staal < 900 N/mm²
 
Staal < 1400 N/mm²
 
Staal < 55 HRC
 
Staal < 60 HRC
 
Staal < 67 HRC
 
RVS
 
Ti
 
GG(G)
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Met het snelwisselsysteem met kunststof draad (Roloc™, Combidisc® CDR) kan ‘in een handomdraai’ binnen zeer korte tijd veilig van slijpgereedschap worden gewisseld.
237AA Trizact™ met fijngestructureerd piramideoppervlak van zeer kleine aluminiumoxide-schuurmineralen.

Toepassing:

Voor het rationeel schuren van kleine oppervlakken, ook bij wisselende contouren. Kostenverlaging voor uit meerdere stappen bestaande arbeidsprocessen door kortere wisseltijden.
Speciaal voor de oppervlakteveredeling van harde, moeilijk te bewerken materialen zoals RVS, titanium, hooggelegeerde staalsoorten etc. Constantere, reproduceerbare finish en langere standtijd ten opzichte van schuurschijven met een vergelijkbare korrelgrootte.

Tip:

Roloc™ Bristle-Disc vindt u onder 573510 e.v.