Schuurschijf 237AA, ⌀ 50,8 mm, Korrelgrootte: 180

Artikelnummer: 554008 180

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 3,18 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 2,65 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
361 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Korrelgrootte Prijs per stuk incl. BTW
  • Slijpmiddelaanduiding: A

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Slijpmiddel Aluminiumoxide mineraaldeeltjes (A)
Slijpmiddelaanduiding A
Korrelgrootte 180
Schijf-⌀ 50,8 mm
Fabrikantnummer 237AA Trizact™
3M-korrelaanduiding A100
Kleurcode blauw
Maximaal toerental 25.000 min-1
Producttype Schuurschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 554008 180
EAN/GTIN 2050001743039

Toepassingstabel

Alu Mg
 
Staal < 900 N/mm²
 
Staal < 1400 N/mm²
 
Staal < 55 HRC
 
Staal < 60 HRC
 
Staal < 67 HRC
 
RVS
 
Ti
 
GG(G)
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Met het snelwisselsysteem met kunststof draad (Roloc™, Combidisc® CDR) kan ‘in een handomdraai’ binnen zeer korte tijd veilig van slijpgereedschap worden gewisseld.
237AA Trizact™ met fijngestructureerd piramideoppervlak van zeer kleine aluminiumoxide-schuurmineralen.

Toepassing:

Voor het rationeel schuren van kleine oppervlakken, ook bij wisselende contouren. Kostenverlaging voor uit meerdere stappen bestaande arbeidsprocessen door kortere wisseltijden.
Speciaal voor de oppervlakteveredeling van harde, moeilijk te bewerken materialen zoals RVS, titanium, hooggelegeerde staalsoorten etc. Constantere, reproduceerbare finish en langere standtijd ten opzichte van schuurschijven met een vergelijkbare korrelgrootte.

Tip:

Roloc™ Bristle-Disc vindt u onder 573510 e.v.