Omschrijving:
Massief Carbide boren, verbindingsdiameter machine zijde (DCONMS) 5/8″, Coolant Supply Property (CSP) uitwendig, snijrichting (HAND) rechts, Drill bit grootte / Cutting diameter (DC) 5/8″, Drill bit grootte / Cutting diameter (DC) - inch 5/8″, Flute Count (NOF) 2, Length Chip Flute (LCF) 2,54″, Lengte Groep 5xD, Lengte groep 5xD, totale lengte (OAL) 5,24″, bruikbare lengte (LU) 2,54″
Kenmerk:
- Aansluitcode machinezijde (CCMS): Cilindrisch
- Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 5/8″
- Eigenschap koelvloeistoftoevoer (CSP): Extern
- Snijrichting (HAND): Rechterhand
- Decimaal equivalent: 0,625″
- Grootte boorbit / snijdiameter (DC): 5/8″
- Grootte boorbit / snijdiameter (DC): - Inch 5/8″
- Aantal fluit (NOF): 2
- Lengte spaangroef (LCF): 2,54″
- Lengtegroep: 5xD
- Aantal tanden: 2
- Totale lengte (OAL): 5,24″
- Tolerantie schachtdiameter (TCDMM): h6
- Schachtlengte (LS): 1,91″
- Type schacht: Rond
- Bruikbare lengte (LU): 2,54″