Omschrijving:
Sleuvenfrezen en schijffrezen, Gereedschapshouder diameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm, Snijdiepte, max. (CDX) 9,5 mm, Snijdiameter (DC) 48 mm, Aantal snijplaten (CICT) 4, Aantal spleten (NOF) 4, Totale lengte (OAL) 130 mm, Eff. perifeer aantal spleten (ZEFP) 2
Kenmerk:
- Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
- Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm
- Koelvloeistofeigenschap (CSP) extern
- Richting (rechts)
- Boordiameter (DC) 15,3 mm
- Boorbit grootte / snijdiameter (DC) - Metrisch 15,3 mm
- Aantal snijkanten (NOF) 2
- Wervelhoek (FHA) 30 graden
- Lengte spanstang (LCF) 65 mm
- L/D-bereik 3xD
- Aantal tanden 2
- Totale lengte (OAL) 115 mm
- Tolerantie schachtdiameter (TCDMM) h6
- Schachtlengte (LS) 45 mm
- As van contactdoos rond
- Effectieve lengte (LU) 45 mm