VCGT 130302-MD IC807 35° rhombic, 7° positive flank, for semifinishing and finishing.

Artikelnummer: 5508791
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie ISOTURN
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5508791
EAN/GTIN 7291075157857
Nummer fabrikant 5508791
L-nummer L23950 2454

Omschrijving

Omschrijving:

WSP - draaien/groeven, spaanvormer MD, hoekradius (RE) 0,2 mm, snijlengte (L) 13 mm, diameter binnencirkel (IC) 7,94 mm, dikte snijelement (S) 3,18 mm

Kenmerk:

  • Spanformer MD.
  • Hoofdvrijloophoek (AN) 7 graden
  • Hoekradius (RE) 0,2 mm
  • Lengte mes (L) 13 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 2,5 mm
  • Diameter montagegat (D1) 3,4 mm
  • Diameter incirkel (IC) 7,94 mm
  • Snijplaat dikte (S) 3,18 mm
  • Maximale voeding 0,25 mm/omw
  • Min. Zaagdiepte 0,3 mm
  • Min. Rotatie-voeding (ft(min)) 0,03 mm/omw