Digitale meetklok ID-S, 12,7 mm, 0,001 mm, vlakke achterzijde

Artikelnummer: 543-790B-10
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
Producttype meetklok

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 543-790B-10
EAN/GTIN 4946368863320
Nummer fabrikant 543-790B-10
L-nummer L40010 14368

Omschrijving

Omschrijving:

Het standaardmodel van de ABSOLUTE Digimatic meetklok ID-S, biedt u de volgende voordelen: ABSOLUTE systeem. Eenmalige instelling van de beginstand, die vervolgens tot de volgende batterijwissel de absolute nul blijft Alle functies kunnen worden ingesteld via grote en gebruiksvriendelijke toetsen Moeiteloos aflezen dankzij de 9 mm-cijfers Uitzonderlijk lange levensduur van de batterij.

Kenmerk:

Nauwkeurigheid: ±0,004″
Inch/Metrisch
Schaal: Elektrostatische capaciteits type absolute lineaire encoder
Nauwkeurigheid: 4 µm 6 µm voor bereik 10-18 mm
Duwrichting: Tot aan de horizontale richting
Herhaalbaarheid: 1 µm
Beschrijving: Aansluitbare sonde: LGF met referentiepunt
Steelgat ø: 8 mm (met steelbus), 3/8″ / 9,53 mm
Geleverd: In een doos
Max. reactiesnelheid: onbeperkt
Inch/Metrisch omschakelbaar: Ja
Bereik: 0 - 1500 mm
Schaalverdeling: 0,001″/0,02 mm
Display: Groen LED display, 6 cijferig plusteken