Slim Head Lineaire Gauge LGB, 10 mm, 0,001 mm, Slim Head

Artikelnummer: 542-222
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
Producttype Taster

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 542-222
EAN/GTIN 4946368116372
Nummer fabrikant 542-222
L-nummer L40010 12918

Omschrijving

Omschrijving:

Dit is een extreem slank lengtemeetapparaat dat u de volgende voordelen biedt: Uitvoer van differentiële blokgolfsignalen voor vele toepassingsgebieden. De kogellagers in de spileenheid garanderen een uitstekende duurzaamheid.

Kenmerk:

Meetbereik: 0 - 10
Nauwkeurigheid: 2 µm
Opmerkingen: -
Schaalverdeling: Foto-elektrische doorvallend-lichtglas schaalverdeling
Max. reactiesnelheid Max. reactiesnelheid: 900 mm/s mm/s
Meetkracht: 0,8 N meetbout naar beneden, 0,75 N meetbout horizontaal, 0,7 N meetbout naar boven.
Voeding: 5 V (4,5 V tot 5,2 V)

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen