CaraFin flexibele diamant-polijstvijl, Korrelgrootte: D3µm

Artikelnummer: 529115 D3
op aanvraag
Op voorraad
160 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Korrelgrootte (µm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Slijpmiddelaanduiding: D

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Slijpmiddel Diamant
Slijpmiddelaanduiding D
Korrelgrootte D3
Fijnheidsgraad Glanspolitoerfase
Breedte 14 mm
Lengte 165 mm
Producttype Diamantvijl

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 529115 D3
EAN/GTIN 4045197994684
Nummer fabrikant 529115 D3

Toepassingstabel

Alu Mg
 
Staal < 900 N/mm²
 
Staal < 1400 N/mm²
 
Staal < 55 HRC
 
Staal < 60 HRC
 
Staal < 67 HRC
 
Hardmetaal (HM)
 
RVS
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Lakken
 
Uni
 

Omschrijving

Uitvoering:

Polijstvijl met flexibele metalen basis. Bovenzijde van elastisch PU-materiaal, aan één zijde voorzien van diamantkorrel.

Voordeel:

Geen neventijden meer voor het prepareren en reinigen, zoals bij diamantpasta’s.

Toepassing:

Ideaal voor polijstwerkzaamheden op concave en convexe oppervlakken. Geschikt voor harde materialen zoals HM, gietijzer, geharde staalsoorten, keramiek en zachte metalen.