2-punts boorgatmeter met micrometer, 60-100 mm, 0,001 mm

Artikelnummer: 511-823-20
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
Producttype 2-punts-precisie-binnenmeetgereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 511-823-20
EAN/GTIN 4946368855349
Nummer fabrikant 511-823-20
L-nummer L40010 13923

Omschrijving

Omschrijving:

Deze binnenschroefmaten met schroefmaten maken metingen mogelijk zonder de meetinzet te veranderen. De meters bieden de volgende voordelen: Een lange zuigerslag zorgt voor maximale nauwkeurigheid. Contactpunten van hard metaal (>18 mm), zorgen voor hoge duurzaamheid en slijtvastheid. Een grote handgreep vermindert de warmteoverdracht van de operator met 50%. Groot meetbereik met sub-anvils.

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Analoog
Meetbereik: 60 - 100
Schaalverdeling: 0,001 mm
Herhaalbaarheid: 0,5 µm
Inch/metrisch: Metrisch
Leveringsomvang: in doos incl. kunststof deksel voor wijzerplaten