Afkeur-Draadringkaliber M 27x0,75 - 4h

Artikelnummer: 506174
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: DIN 2299-1
  • Draadsoort: M
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
Norm DIN 2299-1
Kalibertype Afkeurkaliber
Kwaliteit 4
Tolerantieveld h
Tolerantieklasse 4h
Draadsoort M
Schroefdraad M27
Draadspoed 0,75 mm
Producttype Draad-afkeur-ringkaliber

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 506174
EAN/GTIN 4046122278534
Nummer fabrikant 506174
L-nummer L40130 4924

Omschrijving

Omschrijving:

Afkeur-Draadringkaliber / AR M 27x0.75 tolerantie 4h

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen