Afkeur-Draadringkaliber M 34x1 - 6e

Artikelnummer: 506130
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: DIN 2299-1
  • Draadsoort: M
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
Norm DIN 2299-1
Kalibertype Afkeurkaliber
Kwaliteit 6
Tolerantieveld e
Tolerantieklasse 6e
Draadsoort M
Schroefdraad M34
Draadspoed 1 mm
Producttype Draad-afkeur-ringkaliber

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 506130
EAN/GTIN 4046122277896
Nummer fabrikant 506130
L-nummer L40130 3325

Omschrijving

Omschrijving:

Afkeur-Draadringkaliber / AR M 34x1 tolerantie 6e Afkeur-Draadringkaliber volgens DIN 2299-1

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen