Afkeur-Draadringkaliber M 19x0,5 - 6h

Artikelnummer: 506111
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: DIN 2299-1
  • Draadsoort: M
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
Norm DIN 2299-1
Kalibertype Afkeurkaliber
Kwaliteit 6
Tolerantieveld h
Tolerantieklasse 6h
Draadsoort M
Schroefdraad M19
Draadspoed 0,5 mm
Producttype Draad-afkeur-ringkaliber

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 506111
EAN/GTIN 4046122277599
Nummer fabrikant 506111
L-nummer L40130 4920

Omschrijving

Omschrijving:

Afkeur-Draadringkaliber / AR M 19x0,5 tolerantie 6h

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen