Afkeur-Draadringkaliber M 16x1,5 - 8g

Artikelnummer: 506016
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: DIN 2299-1
  • Draadsoort: MF
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
Norm DIN 2299-1
Kalibertype Afkeurkaliber
Kwaliteit 8
Tolerantieveld g
Tolerantieklasse 8 g
Draadsoort MF
Draadspoed 1,5 mm
Producttype Draad-afkeur-ringkaliber

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 506016
EAN/GTIN 4046122275489
Nummer fabrikant 506016
L-nummer L40130 4050

Omschrijving

Omschrijving:

Afkeur-Draadringkaliber / AR M 16x1,5 tolerantie 8g volgens DIN EN 60423 Afkeur-Draadringkaliber Afmetingen volgens DIN 2299-1

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen