Goedkeur-Draadringkaliber M 1,6 - 6g LH

Artikelnummer: 505880
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: DIN 2285-1
  • Draadsoort: M
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
Norm DIN 2285-1
Kalibertype Goedkeurkaliber
Kwaliteit 6
Tolerantieveld g
Tolerantieklasse 6 g
Draadsoort M
Schroefdraad M1,6
Producttype Draad-goedkeur-ringkaliber

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 505880
EAN/GTIN 4046122261864
Nummer fabrikant 505880
L-nummer L40130 2689

Omschrijving

Omschrijving:

Goedkeur-Draadringkaliber / GR M 1.6 tolerantie 6g LH Goedkeur-Draadringkaliber afmetingen volgens DIN 2285-1

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen