Omschrijving:
De robuuste IP67 ABSOLUTE Digimatic schuifmaten maken betrouwbare metingen in een breed scala aan toepassingen mogelijk. De remklauwen bieden u de volgende voordelen: Zeer hoge bestendigheid tegen water en stof (beschermingsklasse IP67) Geschikt voor gebruik in verspanende situaties, de koel- en smeermiddelen bevatten stofdicht conform DIN EN60529. Bestand tegen tijdelijke, volledige onderdompeling in water zonder te worden beschadigd Geen nieuwe referentiepuntinstelling bij opnieuw inschakelen (ABS-schaal) Buitengewoon lange levensduur van de batterij
Kenmerk:
Digitaal/Analoog: Digitaal
Meetbereik: 0 - 300
Cijferverhoging: 0,01 mm
Grenswaarde van de meetafwijking E MPE: ±0,03 mm
Herhaalbaarheid: 0,01 mm
Display: LCD, cijferhoogte 9 mm (150, 200 mm) 11 mm (300 mm)
Max. Reactiesnelheid: Onbeperkt mm/s
Laagspanningsalarm: Ja
Inch/metrisch: Metrisch
Leveringsomvang: in doos, incl. 1x SR-44 batterij
Levensduur van de batterij: ca. 5 jaar bij normaal gebruik