Digitale ABS AOS schuifmaat, AD hardmetalen meetvlakken, 0-150 mm, dieptemeetlat, aandrijfrol, data-uitgang

Artikelnummer: 500-154-30
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
Meetbereik 0 mm - 150 mm
Meettechniek digital
Energievoorziening Batterijvoeding
Producttype Universele schuifmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 500-154-30
EAN/GTIN 4946368667867
Nummer fabrikant 500-154-30
L-nummer L40010 9834

Omschrijving

Omschrijving:

Deze Digimatic schuifmaat heeft hardmetalen meetvlakken en biedt u de volgende voordelen: Dankzij de aanpassing van het inductieve meetsysteem is deze schuifmaat robuuster tegen vuil op de meetrail tijdens het meten ABSOLUTE) schaal heeft geen verdere instelling van de nulstand na het opnieuw inschakelen en overtuigt met onbeperkte rijsnelheid.Buitengewoon lange levensduur van de batterij

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Digitaal
Meetbereik: 0 - 150
Cijferverhoging: 0,01 mm
Grenswaarde van de meetafwijking E MPE: ±0,02 mm
Herhaalbaarheid: 0,01 mm
Display: LCD, cijferhoogte 9 mm (150, 200 mm) 11 mm (300 mm)
Max. Reactiesnelheid: Onbeperkt mm/s
AAN/UIT: Ja
ABS / INC (INC NUL): Ja
Laagspanningsalarm: Ja
Inch/metrisch: Metrisch
Leveringsomvang: Geleverd in een doos, inclusief batterij
Levensduur van de batterij: ca. 5 jaar bij normaal gebruik