Wielnaafslijper

Artikelnummer: 4960V-160/2
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Leverbaar in 1-2 weken

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Komborstel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4960V-160/2
Kopiëren
EAN/GTIN 4000896218394
Kopiëren
Nummer fabrikant 4960V-160/2
Kopiëren
L-nummer L60140 4967
Kopiëren
Fabrikant HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Omschrijving

Omschrijving:

Toepassing:
Snelle en eenvoudige reiniging van de contactvlakken: verwijdering van roest en vervuilingen aan de wielnaven en remschijven met wielschroefopname
  • Voorkomt dat de aanhaalmomenten voor de wielen veranderen vanwege corrosie
  • Voor wielnaven van personenwagens tot 160 mm ∅
  • Binnendiameter: 75 mm Ø
  • Toerental maximaal 500 t/min
  • 2-delige set ∙ inhoud:
    1 basislichaam
    1 slijpschijf ⌀ 160 mm
  • Met Binnenvierkant 12,5 mm (1/2 inch) binnenvierkantopname voor de opname, bijv. op pneumatiek-, accu- en netslagmoersleutels
  • Slijtarm: circa 100 voertuigen per schijf
  • Minimale stofontwikkeling dankzij schuurschijf met open poriën en komvormige slijpplaten
  • Geen rondvliegende vonken
  • Snel en veilig gebruik van het slijpkop door klittenband en vertanding
  • Aantal gereedschappen: 2

Geschikte producten

Direct kopen

Voeg direct een artikel aan uw winkelwagen toe:

Login

Your contact person

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen