{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Lengte L | 100 mm | |
effectieve werklengte | 88,5 mm | |
Kogel-⌀ D | 6 mm | |
Schacht-⌀ S | 4,5 mm | |
Draadaansluiting | M4 | |
Materiaal punt | Robijn | |
Materiaal schacht | Keramiek | |
Gewicht | 6,3 g | |
Producttype | Taster |
Artikelnummer | 494236 6 | |
EAN/GTIN | 2050001740601 |