Omschrijving:
- Eenhandsbediening
- 360° draaibare kop
- Drukkrachtbewaking
- Slechts 1,8 kg gewicht voor maximale gebruiksvriendelijkheid
- Gepatenteerde eenhandsbediening om ook op moeilijk bereikbare plaatsen te werken
- Elektronische perskrachtbewaking - constante perskracht tijdens perscycli; groen licht geeft aan dat er volledig geperst is
- Persbereik tot 35 mm metalen en 40 mm composiet buizen
- Systeemcommunicatie tussen gereedschap en accu
- Het persen begint pas wanneer voldoende batterijcapaciteit beschikbaar is voor het volledige persproces
- Elektronisch logboek - elektronische telling van het aantal uitgevoerde persbewerkingen en visuele indicatie wanneer het onderhoudsinterval is bereikt
- Batterij laadniveau indicator
- 100 % systeem compatibel met de MILWAUKEE™ M12 productreeks
- REDLINK® - elektronica
- Elektronica - Systeemcommunicatie tussen gereedschap en batterij zorgt voor een lange levensduur
- Individuele batterijcelbewaking optimaliseert de runtime van het gereedschap en garandeert een lange levensduur van de batterij
- Batterij laadniveau-indicator
- De REDLITHIUM® batterij biedt een perfect op elkaar afgestemd ontwerp, geavanceerde elektronica en vermogensafgifte zonder verlies voor een langere levensduur en een langere service dan vorige modellen
- 100% systeemcompatibel met de MILWAUKEE™-M12® productlijn
Kenmerk:
- Inbegrepen accu: 2 x M12 B2
- Batterij: Li-ion
- Batterijcapaciteit [Ah]: 2,0
- Batterijsysteem: M12
- Aantal accu's/batterijen: 2
- Type accu's/batterijen: Li-ion
- Met technologie: Geborsteld
- Bijgeleverd: Draagtas
- Gewicht met accu [EPTA] [kg]: 1,8 (M12 B2)
- Gewicht met accu: 1,8
- Inbegrepen oplader: C12 C
- Oplaadstation beschikbaar: Ja
- Laadtijd accu: 40
- Productvariant: M12 HPT-202C V-SET2
- Voltage [V]: 12
- Standaard uitrusting: 3x V-profiel persbekken (14, 16, 22 mm)
Levering:
2 x 12 V / 2,0 Ah Rode Li-Ion accu, snellader C12 C, 3 x V-profiel persbekken (15, 22, 28 mm), transportkoffer