Omschrijving:
- AUTOSTOP® bewegingsdetectie
- Permanente magneet
- 19 mm Weldon snelwisselopspanning
- Prachtige snoerloze magneetboormachine voor kernboren tot 38 mm
- De REDLINK PLUS® elektronica biedt geavanceerde, digitale overbelastingsbeveiliging voor machine en accu en houdt vermogen constant onder belasting
- De REDLITHIUM® accu biedt een perfect afgestemd ontwerp, geavanceerde elektronica en verliesvrije vermogensafgifte voor een langere levensduur van het gereedschap en een langere levensduur dan het vorige model
- AUTOSTOP®: Detecteert te hoge snelheid en schakelt onmiddellijk de stroom uit om de gebruiker te beschermen
- Sterke permanente magneet met een houdkracht van 8890 N
- 2 versnellingen: Geoptimaliseerde snelheid voor boren met kernboor (400 min-11) en draaiboor (690 min-11)
- Max. Boordiameter met kernboren van 38 mm, met massieve boren 13 mm
- 19 mm Weldon snelwisselopspanning
- Geïntegreerd magnetisch koelvloeistofreservoir voor eenvoudige bevestiging aan de machine of het materiaal, vooral bij verticaal werken
- De slaglengte van 146 mm maakt het gebruik van een breed scala aan inzetgereedschappen mogelijk
- Handwiel kan rechts of links worden gemonteerd
- LED-verlichting voor een beter zicht op het werkgebied
- 100 % systeemcompatibel met het MILWAUKEE-™ M18® productassortiment
Kenmerk:
- Inbegrepen batterij: Geen batterijen inbegrepen
- Batterij: Li-ion
- Batterijcapaciteit [Ah]: Geen batterijen inbegrepen
- Batterijsysteem: M18
- Aantal batterijen/oplaadbare batterijen: 0
- Type batterijen/oplaadbare batterijen: Li-ion
- Per technologie: Brandstof
- Meegeleverd: Draagtas
- Gewicht met accu [EPTA] [kg]: 13,0 (M18 B5)
- Gewicht met accu: 13,0
- Inbegrepen oplader: Geen oplader inbegrepen
- Laadstation beschikbaar: Nee
- Onbelast toerental [min_1]: 400 / 690
- max. enkelvoudige slagenergie: 6,1
- max. onbelast toerental: 690
- min. onbelast toerental: 690
- min. onbelast toerental: 690
- . Onbelast toerental: 400
- Productvariant: M18 FMDP-0C
- Voltage [V]: 18
- Standaard uitrusting: Koelvloeistofreservoir met slang, Magnetisch koelvloeistofreservoir, 13 mm boorhouder met Weldon snelwisselbevestiging, boorhouder sleutel, pin, veiligheidsriem
Levering:
Magnetische koelvloeistofcontainer, veiligheidstape, uitwerppin, 13 mm sleutelringhouder, montageadapter, transportkoffer