C12HZ-202C snoerloze compacte heen-en-weergaande zaag

Artikelnummer: 4933441195
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
Accutype Lithium-ion
Accucapaciteit 2 Ah
Accuspanning 12 V
Energievoorziening Werkt op batterijen
Producttype Zaag

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4933441195
EAN/GTIN 4002395001200
Nummer fabrikant 4933441195
L-nummer L00800 345

Omschrijving

Omschrijving:

  • Heel handig: slechts 280 mm lang, ideaal voor het werken op moeilijk bereikbare plaatsen
  • REDLINK® elektronica - overbelastingsbeveiliging in machine en accu zorgt voor lange levensduur
  • FIXTEC® snelwisselsysteem voor het wisselen van zaagbladen zonder gereedschap
  • trillingen (3-assig) bij het boren in beton 10, 5 m/s2
  • Enkelcelbewaking voor een geoptimaliseerde levensduur van de batterij en een lange levensduur
  • Laadniveau-indicator van de batterij en LED-verlichting van het werkgebied
  • De REDLITHIUM® batterij biedt een perfect afgestemd ontwerp, geavanceerde elektronica en vermogensafgifte zonder verlies voor een langere levensduur en een langere levensduur dan vorige modellen
  • 100% systeemcompatibel met de MILWAUKEE™-M12® productreeks

Kenmerk:

  • Inbegrepen accu: 2 x M12 B2
  • Batterij: Li-ion
  • Batterijcapaciteit [Ah]: 2,0
  • Batterijsysteem: M12
  • Aantal accu's/batterijen: 2
  • Type accu's/batterijen: Li-ion
  • Met technologie: Geborsteld
  • Bijgeleverd: Draagtas
  • Gewicht met accu [EPTA] [kg]: 1,2 (M12 B2)
  • Gewicht met accu: 1,2
  • Inbegrepen oplader: C12 C
  • Oplaadstation beschikbaar: Ja
  • Laadtijd accu: 40
  • Productvariant: C12 HZ-202C
  • Voltage [V]: 12
  • Standaard uitrusting: 2x 12 V/2,0 Ah Red Li-Ion accu, C12 C lader, 2 zaagbladen, draagtas

Levering:

2x 12 V / 2.0 Ah Rode Li-Ion accu, C12 C lader, zaagblad, transportkoffer

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen