Omschrijving:
- Stofbeschermde 2600 W PROTECTOR motor voor een lange levensduur
- Autobalancer
- Trillingsgedempte handgreep en trillingsgedempte behuizing verminderen trillingen tot 70 %
- Trillingen (3-assen) slechts 2, 7 m/s2
- Draaibare handgreep
- Zachte start- en herstartbeveiliging
- Snap-in beschermkap snel af te stellen met een druk op de knop
- Afgesneden koolborstels ter bescherming van de motor
- Hoofdkabel 4 m
- Spilvergrendeling voor snelle schijfwissel
- Slank en robuust metalen tandwielkasthuis
- Verzorgingsomvang: Beschermkap, klemset
Kenmerk:
- Nullastsnelheid: 6600
- Diameter schijf: 230
- Diameter spindel: 14
- Geleverd: in doos
- Gewicht [kg]: 5,5
- Nullastsnelheid [min_1]: 6600
- Vermogen [W]: 2600
- Max. zaagdiepte: 68
- Max. Zaagdiepte [mm]: 68
- Productvariant: AGV 26-230 GE
- Wieldiameter [mm]: 230
- Spindeldraad: M 14
- Standaard uitrusting: Netsnoer 4 m, beschermkap, AVS extra handgreep, klemset, autobalancer
Levering:
4 m netsnoer, beschermkap, AVS extra handgreep, spanset, autobalancer.