Omschrijving:
- Robuuste elektronische decoupeerzaag met 4-voudige pendelslag
- Krachtige 710 W motor
- Stabiele gegoten aluminium voetplaat met stalen inleg en kunststof glijzool
- FIXTEC®- Snelwisselsysteem voor zaagbladen
- Constante elektronica met softstart en voorkeuze van de slagfrequentie
- 4-voudige pendelslag
- Stofafzuiging met instelbare spaanafzuiging
- Handgreep met softgrip-ondersteuning
- 5-delige zaagbladset, Spaanafscherming, glijzool, stofafzuigadapter en 4 m netsnoer bij de levering inbegrepen
Kenmerk:
- Bijgeleverd: Draagtas
- Gewicht [kg]: 2,5
- Gebruiksvermogen [W]: 710
- max. werkbereik voor aluminium/koper/kunststof: 30
- Max. Zaagcapaciteit in aluminium [mm]: 30
- Max. Zaagdiepte in hout [mm]: 120
- Max. Zaagdiepte in staal [mm]: 10
- Productvariant: FSPE 110 X
- Standaard uitrusting: 4 m netsnoer, 5-delige zaagbladset, spaanbescherming, glijzool, afzuigadapter, draagkoffer
- Zaagdiepte (in hout): 120
- Zaagdiepte (in plaatstaal, 400 N/mm²): 10
Levering:
Netsnoer 4 m, 5 st. Zaagbladenset, splinterbescherming, glijzool, zuigadapter, transportkoffer.