Diamantzaagblad dh staalkop 230

Artikelnummer: 4932492016
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
Producttype Doorslijpschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4932492016
EAN/GTIN 4058546413835
Nummer fabrikant 4932492016
L-nummer L00800 4036

Omschrijving

Omschrijving:

  • De STEELHEAD™ diamantdoorslijpschijf is bijzonder geschikt voor staal en roestvrij staal, dienovereenkomstig ook voor sneden in zwaar gewapend beton
  • Hoge dichtheid, speciaal gesoldeerde diamanten maken een zeer agressieve snede mogelijk
  • Door zijn veelzijdigheid en uitstekende snij-eigenschappen is het diamantzaagblad ideaal voor gebruik door brandweer en reddingsdiensten

Kenmerk:

  • Borendiameter [mm]: 22,23
  • Wielmaat , Poelie diameter: 230
  • Poelie diameter [mm]: 230
  • Snijbreedte [mm]: 1,8

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen