Onderdelenset SDS-MAX vloerreinigingsgereedschap 13-onderdelen

Artikelnummer: 4932480475
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
Producttype Beitel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4932480475
EAN/GTIN 4058546407605
Nummer fabrikant 4932480475

Omschrijving

Omschrijving:

  • Milwaukee SLEDGE™ beitels blijven langer scherp
  • Ideaal voor het verwijderen van tegels, linoleum, laminaat en lijm
  • Geslepen, flexibel blad snijdt sneller onder materiaal
  • 152 mm breed blad voor een hogere productiviteit
  • Afgeschuinde plaatrand voorkomt vastlopen van materiaal
  • Verzonken bouten om losraken te voorkomen
  • Hoogwaardig gesmeed staal voor maximale duurzaamheid

Kenmerk:

  • Inhoud: reservemes 152 x 180 x 1,5 mm voor vloerreinigingsgereedschap, reserve klemplaat, 4 schroeven, 4 sluitringen
  • Verpakkingsinhoud: 13
  • Productvariant: SDS-Max vloerschraper serviceset - 10 stuks

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen