Tri-lobe vde-schroevendraaier T10 x60

Artikelnummer: 4932478728
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4932478728
EAN/GTIN 4058546360108
Nummer fabrikant 4932478728
L-nummer L00800 4922

Omschrijving

Omschrijving:

  • Getest tot 10.000 V en gegarandeerd tot 1.000 V
  • Slanke diameter voor toegang tot toepassingen in kleine ruimtes
  • Comfortabele driezijdige handgreep geoptimaliseerd voor maximaal gebruikscomfort en toepassingen met een hoog koppel
  • Lasergravure op de bovenkant voor snelle patroonidentificatie
  • 3-zijdig anti-rol ontwerp voor een betere krachtoverbrenging
  • Gat voor bevestiging van de schroevendraaier aan veiligheidskoorden

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen