Premium betonboor 10X260 mm

Artikelnummer: 4932471187
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
Producttype Steenboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4932471187
EAN/GTIN 4058546288150
Nummer fabrikant 4932471187
L-nummer L00800 2277

Omschrijving

Omschrijving:

  • Deze hoge kwaliteit boren met hardmetalen punt (TCT) zijn geschikt voor het boren in beton, gasbeton, metselwerk, leisteen en graniet
  • Vanaf Ø 5 mm zijn deze premium betonboren voorzien van een 3-zijdige schacht voor een stevige grip in de boorhouder
  • Ø 3 & 4 mm boren hebben een ronde schachtuitsparing
  • Rode spiraal voor gemakkelijk onderscheid in de gereedschapskist
  • Geschikt voor gebruik in zowel roterende als slagmodus

Kenmerk:

  • Werklengte [mm]: 200
  • Verpakking: 1
  • Productvariant: HDB 10 x 260 - 1 st

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen