Multi-Materiaal boortje 1/4″ 12X260 mm SHOCKWAVE

Artikelnummer: 4932471111
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
Producttype Spiraalboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4932471111
EAN/GTIN 4058546287399
Nummer fabrikant 4932471111
L-nummer L00800 2743

Omschrijving

Omschrijving:

  • Slagvast: geschikt voor gebruik met slagmoersleutels evenals voor alle schroevendraaiers / klopboormachines met 3-klauwplaten
  • Zeskantschacht voor boren tot 260 mm totale lengte, 3-vlaks schacht voor boren met 400 mm totale lengte
  • Deze boren met hardmetalen punt (TCT) zijn geschikt voor het boren in beton, klinker, dakpannen, gasbeton, dun metaal, aluminium, zachte tot middelharde keramische tegels, alle houtsoorten en kunststof
  • Witte spiraal voor eenvoudig onderscheid in de gereedschapskoffer

Kenmerk:

  • werklengte [mm]: 260
  • Inhoud verpakking: 1
  • Productvariant: MM 12 x 260 - 1 st

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen