Multi-Materiaal boortje 1/4″ 10X400 mm SHOCKWAVE

Artikelnummer: 4932471109
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
Producttype Universele boor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4932471109
EAN/GTIN 4058546287375
Nummer fabrikant 4932471109
L-nummer L00800 2730

Omschrijving

Omschrijving:

  • Slagvast: geschikt voor gebruik met slagmoersleutels evenals voor alle schroevendraaiers / klopboormachines met 3-klauwplaten
  • Zeskantschacht voor boren tot 260 mm totale lengte, 3-vlaks schacht voor boren met 400 mm totale lengte
  • Deze boren met hardmetalen punt (TCT) zijn geschikt voor het boren in beton, klinker, dakpannen, gasbeton, dun metaal, aluminium, zachte tot middelharde keramische tegels, alle houtsoorten en kunststof
  • Witte spiraal voor eenvoudig onderscheid in de gereedschapskoffer

Kenmerk:

  • werklengte [mm]: 340
  • verpakking inhoud: 1
  • Productvariant: MM 10 x 400 - 1 st

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen