Multi-Materiaal boortje 1/4″ 6x150 mm SHOCKWAVE

Artikelnummer: 4932471097
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
6 mm
Producttype Steenboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4932471097
EAN/GTIN 4058546287252
Nummer fabrikant 4932471097
L-nummer L01500 36

Omschrijving

Omschrijving:

  • Slagvast: geschikt voor gebruik met slagschroevendraaiers en voor alle schroevendraaiers/impactboormachines met een drieklauw boorhouder
  • Zesnijdende schacht voor boren tot 260 mm totale lengte, 3-snijdende schacht voor boren met 400 mm totale lengte
  • Deze boren met hardmetalen punt (TCT) zijn geschikt voor het boren in beton, klinkers, dakpannen, gasbeton, dun metaal, aluminium, zachte tot middelharde keramische tegels, alle houtsoorten en kunststof
  • Witte spiraal voor gemakkelijk onderscheid in de gereedschapskist

Kenmerk:

  • werklengte [mm]: 90
  • verpakking: 1
  • Productvariant: MM 6 x 150 - 1 st

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen