Metalen boorbit SHOCKWAVE HSS-G tin 10, 2 mm (1 onderdeel)

Artikelnummer: 4932471090
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: HSS
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
Nominale ⌀ DC 10,2 mm
Coating TiN
Snijmateriaal HSS
Producttype Trappenboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4932471090
EAN/GTIN 4058546287184
Nummer fabrikant 4932471090
L-nummer L00800 2455

Omschrijving

Omschrijving:

  • Slagvaste metaalboren met 1/4; Zeskanthouder geoptimaliseerd voor accu-slagmoersleutels Titanium coating voor minder warmteontwikkeling en daardoor geschikt voor hogere boorsnelheden QUAD EDGE; Boorpunt: unieke combinatie van 135 °; Kruispunt en 4 snijkanten: 135 °; Kruispunt voor gemakkelijker centreren, geen centreren nodig
  • 4 snijkanten genereren kleinere spanen voor minder warmteontwikkeling en langere levensduur Variabele spiraalgeometrie voor snellere spaanafvoer en minder warmteontwikkeling Innovatieve kern: boorkern verstevigd naar de as toe voor een langere levensduur van de spiraal

Kenmerk:

  • werklengte [mm]: 77
  • verpakking inhoud: 1
  • Productvariant: Shockwave HSS-G TiN Red Hex 10.2 mm - 1 st

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen