Diamantboor DCHXL112X490 mm 1 1/4″

Artikelnummer: 4932399167
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Gatzaag

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4932399167
EAN/GTIN 4002395357741
Nummer fabrikant 4932399167
L-nummer L00800 1393

Omschrijving

Omschrijving:

  • 10 mm hoge segmenten
  • Laser-gelaste segmenten voor superieure duurzaamheid
  • Geen impact
  • Voor puntboren moet de centreereenheid (centreerster, centreerbooradapter en SDS-Plus centreerboor) worden gebruikt
  • Voor gebruik met de FIXTEC afzuigrotor CLR
  • * Geen centreerster nodig tijdens het voorboren

Kenmerk:

  • werklengte [mm]: 420
  • verpakkingsinhoud: 1
  • Productvariant: DCHXL 112 mm 1 ¼″ UNC - 1 st
  • Standaard uitrusting: DB 1500-2 XE, DB2E1500, DSB2E1500

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen