Metalen boorbit HSS-G 4,8x86 mm (10 onderdelen) THUNDERWEB

Artikelnummer: 4932352387
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: HSS-G
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
Nominale ⌀ DC 4,8 mm
Snijmateriaal HSS-G
Producttype Spiraalboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4932352387
EAN/GTIN 4002395370467
Nummer fabrikant 4932352387

Omschrijving

Omschrijving:

  • De innovatieve kern van de Thunderweb HSS-boor is conisch, dwz hij wordt sterker naar de boorschacht toe, voor een langere standtijd
  • De parabolische groef maakt een snelle spaanafvoer mogelijk voor minder warmteontwikkeling en een langere standtijd
  • Spiraalgeometrie - Thunderweb-spiraal voor snellere verwijdering van hete chips
  • Betere warmteverdeling voor langere levensduur
  • 135 °; Boorpunt met kruispunt voor spot-on boren zonder centerponsen
  • Gepolijst oppervlak voor minder wrijving en langere levensduur
  • ABS cassette met extra softgrip om de hoeken te beschermen
  • Bestand tegen hoge aandrukkracht voor grotere weerstand tegen breuk

Kenmerk:

  • Bewerkingslengte [mm]: 52
  • Verpakking: 10
  • Productvariant: TW 4,8 x 86 - 10 stuks

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen