Metalen boorbit HSS-G 12,0X151 mm (1 deel) THUNDERWEB

Artikelnummer: 4932352371
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: HSS-G
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
Nominale ⌀ DC 12 mm
Snijmateriaal HSS-G
Producttype Spiraalboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4932352371
EAN/GTIN 4002395370306
Nummer fabrikant 4932352371
L-nummer L00800 4782

Omschrijving

Omschrijving:

  • De innovatieve kern van de THUNDERWEB HSS boor is taps toelopend, d.w.z. dat hij naar de boorschacht toe sterker wordt voor een langere standtijd
  • De parabolische spiraal maakt een snelle spaanafvoer mogelijk voor minder warmteontwikkeling en een langere standtijd
  • Spiraalgeometrie - THUNDERWEB spiraal voor een snelle afvoer van hete spanen
  • Geleidt warmte beter voor een langere levensduur van het gereedschap
  • 135° boorpunt met kruisslijping voor precies boren zonder centerponsen
  • Gepolijst oppervlak voor minder wrijving en een langere levensduur van het gereedschap
  • ABS cassette met extra softgrip om de hoeken te beschermen
  • Houdt een hoge contactdruk voor een grotere breukvastheid

Kenmerk:

  • Werklengte [mm]: 101
  • Verpakking: 1
  • Productvariant: TW 12,0 x 151 - 1 st

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen