Metalen boorbit HSS-G dubbel 5,5x66 mm (10 onderdelen)

Artikelnummer: 4932352233
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: HSS-G
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
Nominale ⌀ DC 5,5 mm
Snijmateriaal HSS-G
Producttype Spiraalboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4932352233
EAN/GTIN 4002395368860
Nummer fabrikant 4932352233
L-nummer L00800 4353

Omschrijving

Omschrijving:

  • Hoogwaardige spiraalboor van HSS staal
  • Crosscut volgens DIN 1412 C
  • 135° boorpunt met tolerantie h8
  • Spiraalboor type N met normale 20- 30° hoek
  • Recht snijdend
  • Oppervlak: gepolijst zilver
  • Kruissnede voor gemakkelijk centreren
  • Kan aan beide zijden worden gebruikt
  • Door de lengte bestand tegen hoge contactdruk zonder te breken
  • Gemakkelijk te geleiden door uitstekende concentriciteit
  • Gepolijst helix type N recht snijden voor snelle spaanafvoer en snelle boorvoortgang zonder hoge contactdruk
  • Toepassing: gelegeerd en ongelegeerd staal, alsmede kunststof
  • Bijzonder geschikt voor het boren in dun plaatmateriaal, bijv
  • voor klinknagelgaten
  • Bijzonder geschikt voor dunne materialen

Kenmerk:

  • Werklengte [mm]: 19
  • Verpakkingsinhoud: 10
  • Productvariant: 5,50 x 66 - 10 stuks
  • Standaard uitrusting: BEST 9.6, BEST 9. 6 X SUPER, BEST 12 X, BEST 12 X SUPER, BDSE 12 STX, BDSE 14 T SuperTorque, BDSE 12 T SuperTorque, BDSE 14 STX, BDSE 18 STX, SB2E 12 T SuperTorque, SB2E 14 STX, SB2E 18 STX, SBE 570 R, SBE 630 R, SBE 635 RX, SBE 630 R SuperTorque, SB2E 715 R

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen