Metalen boorbit HSS-G dubbel 4,5x58 mm (10 onderdelen)

Artikelnummer: 4932352230
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: HSS
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
Nominale ⌀ DC 4,5 mm
Snijmateriaal HSS
Producttype Spiraalboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4932352230
EAN/GTIN 4002395368839
Nummer fabrikant 4932352230
L-nummer L00800 3268

Omschrijving

Omschrijving:

  • Hoogwaardige spiraalboor van HSS-stalen haakse afschuining volgens DIN 1412 C
  • 135 ° -boorpunt met tolerantie h8 Spiraalboor type N met normaal 20-30 ° -hoek Rechts snijdend
  • Oppervlakte: zilver gepolijst Dwars-afschuining voor eenvoudig centreren Aan beide zijden inzetbaar Bestand tegen hoge aandrukkracht door de lengte zonder te breken Gemakkelijk te geleiden door de uitstekende rondloopnauwkeurigheid Gepolijste spiraal type N rechtssnijdend voor snelle spaan evacuatie en snelle boorvoortgang zonder grote aandrukkracht gelegeerd en ongelegeerd staal evenals kunststof
  • Bijzonder geschikt voor het boren van dun plaatstaal, bijv
  • voor klinknagelgaten Bijzonder geschikt voor dunne materialen

Kenmerk:

  • Werklengte [mm]: 16
  • Verpakkingsinhoud: 10
  • Productvariant: 4,50 x 58 - 10 stuks
  • Standaard uitrusting: BEST 9.6, BEST 9. 6 X SUPER, BEST 12 X, BEST 12 X SUPER, BDSE 12 STX, BDSE 14 T SuperTorque, BDSE 12 T SuperTorque, BDSE 14 STX, BDSE 18 STX, SB2E 12 T SuperTorque, SB2E 14 STX, SB2E 18 STX, SBE 570 R, SBE 630 R, SBE 635 RX, SBE 630 R SuperTorque, SB2E 715 R

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen