Metalen boorbit HSS-G kort 9,0X84 mm (5 onderdelen)

Artikelnummer: 4932352220
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: HSS-G
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
Nominale ⌀ DC 9 mm
Snijmateriaal HSS-G
Producttype Spiraalboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4932352220
EAN/GTIN 4002395368730
Nummer fabrikant 4932352220
L-nummer L00800 4289

Omschrijving

Omschrijving:

  • Hoogwaardige draaiboor van HSS staal
  • Crosscut volgens DIN 1412 C
  • 135° boorpunt
  • Tolerantie: h8
  • Spiraalboor type N en 20- 30° hoek
  • Rechtshandig snijden, oppervlak: gepolijst zilver
  • Houdt hoge contactdruk zonder te breken als gevolg van de lengte
  • Uitstekende concentriciteit
  • Gepolijste helix type N rechtssnede voor snelle spaanafvoer en snelle boorvoortgang zonder hoge contactdruk
  • Toepassing: voor het boren in dunne materialen
  • Voor het boren in gelegeerd en ongelegeerd staal tot een treksterkte van 900 N/mm2
  • Zelfs geschikt voor hout en kunststof

Kenmerk:

  • werklengte [mm]: 40
  • verpakkingsinhoud: 5
  • Productvariant: HSSGS 9,00 x 84 - 5 stuks
  • Standaard uitrusting: BEST 9.6, BEST 9. 6 X SUPER, BEST 12 X, BEST 12 X SUPER, BDSE 12 STX, BDSE 14 T SuperTorque, BDSE 12 T SuperTorque, BDSE 14 STX, BDSE 18 STX, SB2E 12 T SuperTorque, SB2E 14 STX, SB2E 18 STX, SBE 570 R, SBE 630 R, SBE 635 RX, SBE 630 R SuperTorque, SB2E 715 R

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen