Adapter voor perforatie

Artikelnummer: 49162685
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
Artikelnummer 49162685
EAN/GTIN 045242337965
Nummer fabrikant 49162685
L-nummer L01850 527

Omschrijving

Omschrijving:

  • Geschikt voor plaatstaal en aluminium tot 3 mm dik
  • Ook geschikt voor RVS tot 2,5 mm
  • Draadbout 49162680 ø 11,1 mm: vereist voorboren met ø 11,3 - 11,5 mm metaalboor / trapboor
  • Draadbout 49162681 ø 19 mm: vereist voorboren met ø 19,5 - 20 mm metaalboor / trapboor

Kenmerk:

  • Verpakkingsinhoud: 1
  • Productvariant: Adapter Milwaukee Knock Out Punch - 1 pc

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen