DSD-E3 28.71-31.00 NOM 2 Deep Single Tube Drills with External 2 and 4 Start Thread Connections and 2 or 3 Brazed Tips (12.6-65 dia.)

Artikelnummer: 4880269
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie ISCARDEEPDRILL
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4880269
EAN/GTIN 7291075225341
Nummer fabrikant 4880269
L-nummer L24020 453

Omschrijving

Omschrijving:

Boorlichaam met WSP, totale lengte (OAL) 63,5 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 23,5 mm
  • Draadgrootte aansluiting (TS) TS-I8
  • Snijdiameter, max. (DCX) 31 mm
  • Snijdiameter, min. (DCN) 28,71 mm
  • Totale lengte (OAL) 63,5 mm

Uit dezelfde serie "ISCARDEEPDRILL" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen