GD-DHL 12.00X1650-22 Gundrills Carrying Indexable Inserts with 2 Chip Splitting Cutting Edges and a Wiper for High Hole Surface Quality

Artikelnummer: 4847327
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Serie TRI-DEEP
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4847327
EAN/GTIN 7291075401011
Nummer fabrikant 4847327
L-nummer L24020 493

Omschrijving

Omschrijving:

Boorlichaam met WSP, snijkantdiameter (DC) 12 mm, totale lengte (OAL) 1651,8 mm, effectieve lengte (LU) 1583,8 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 20 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 12 mm
  • Beschrijving van wisselplaat (MIID) LOGT 06..
  • Totale lengte (OAL) 1651,8 mm
  • Schachtlengte (LS) 50 mm
  • Effectieve lengte (LU) 1583,8 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "TRI-DEEP" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen