GD-DH 13.00-M25-25D-06 Gundrills Carrying Indexable Inserts with 2 Chip Splitting Cutting Edges and a Wiper for High Hole Surface Quality

Artikelnummer: 4847320
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie TRI-DEEP
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4847320
EAN/GTIN 7291075400816
Nummer fabrikant 4847320
L-nummer L24020 605

Omschrijving

Omschrijving:

Boorlichaam met WSP, snijkantdiameter (DC) 13 mm, effectieve lengte (LU) 339,8 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 25 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 13 mm
  • Functionele lengte (LF) 373 mm
  • L/D-bereik 25xD
  • Beschrijving van wisselplaat (MIID) LOGT 06..
  • Schachtlengte (LS) 56 mm
  • Effectieve lengte (LU) 339,8 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "TRI-DEEP" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen