GPB-18-40-300+1CD Deep Drilling Head Guide Pads

Artikelnummer: 4819124
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie ISCARDEEPDRILL

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4819124
EAN/GTIN 7291075252736
Nummer fabrikant 4819124
L-nummer L24020 136

Omschrijving

Omschrijving:

Accessoires voor boorgereedschap, Totale lengte (OAL) 40 mm, Breedte (W) 18 mm

Kenmerk:

  • Totale lengte (OAL) 40 mm
  • Dikte (H) 9 mm
  • Breedte (B) 18 mm

Uit dezelfde serie "ISCARDEEPDRILL" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen