• Het artikel kan niet worden besteld vanwege ontbrekende prijzen.

Flexibele sonde ∙ 5,5 mm ∅ ∙ 1000 mm

Artikelnummer: 4812N-5.5
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
Producttype Endoscoop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4812N-5.5
EAN/GTIN 4000896187065
Nummer fabrikant 4812N-5.5

Omschrijving

Omschrijving:

  • 5,5 mm
  • Camera kijkrichting: recht vooruit (front view)
  • Lichtbron: 4 dimbare leds
  • Sondes met verbeterde aansluiting (4812N) in combinatie met de consoles van de sets 4812-10/4S ∙ 4812-1/6 ∙ 4812-1/8
  • Gezichtshoek: 56°
  • Scherpe diepte: 10-60 mm
  • Resolutie: QVGA (320 x 240 pixels)
  • Lengte van de sonde: 1000 mm
  • Gewicht: 220 g
  • Afmetingen / lengte: 1000 mm
  • Diameter: 5.5 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.13 kg
  • Temperatuurbereik: 0°C – 55°C

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen