417 C/0 dimensie parallel uiteinde tolerantieklasse 0 22,00 mm gemaakt van keramiek met kalibratie

Artikelnummer: 4804114KAL
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: DIN EN ISO 3650
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
Norm DIN EN ISO 3650
Nominale maat 22 mm
Tolerantieklasse 0
Materiaal Keramik
Producttype Eindmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4804114KAL
EAN/GTIN 4059192035242
Nummer fabrikant 4804114KAL

Omschrijving

Omschrijving:

417 C/0 parallelle eindafmeting keramische
tolerantieklasse: 0
DIN en ISO 3650
nominale afmetingen: 22 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen