417/Kauge blok 1,41 mm staal, w. DK

Artikelnummer: 4803469DKS
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
Producttype Eindmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4803469DKS
EAN/GTIN 4059192033361
Nummer fabrikant 4803469DKS
L-nummer L40080 4953

Omschrijving

Omschrijving:

417/K Parallel kaliberblok staal
  • Tolerantieklasse: K
  • DIN EN ISO 3650
  • Nominale afmeting: 1,41 mm

Kenmerk:

  • Naam product: Stalen meterblok
  • Naam productgroep: Standaarden en meetstandaarden
  • Type kalibratie: met Dakks kalibratie
  • Naam productgroep: MarGage
  • Toepassing: Kalibratieklasse K ; Als hoogste fabrieksstandaard, speciaal voor het kalibreren van de standaarden van downstream meetlaboratoria, bijv. van meetblokken van lagere tolerantieklassen;
  • Tolerantieklasse: K
  • Type product: 417/K
  • Doorsnede (mm): 30 x 9
  • Nominale afmeting: 1.41 mm

Norm:

DIN EN ISO 3650

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.