Sabre zaagblad 150X6 mm WRECKER HM-Uitgerust

Artikelnummer: 48005241
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
Producttype Reciprozaagblad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 48005241
EAN/GTIN 045242567980
Nummer fabrikant 48005241
L-nummer L01490 70

Omschrijving

Omschrijving:

  • Het multimateriaal WRECKER® reciprozaagblad met hardmetalen tanden zaagt alles van dik metaal tot gietijzer tot hout met spijkers, geharde schroeven of bouten
  • Tot 50x langere levensduur in vergelijking met standaard bimetalen reciprozaagbladen
  • Tanden met hardmetalen tandtips voor een langere levensduur en extreme duurzaamheid bij de zwaarste toepassingen
  • Optimaal geschikt voor gebruik met accu reciprozagen: tot 25% meer zaagsneden per acculading in vergelijking met standaard bimetalen zaagbladen
  • FANG TIP® insteektip voor snel insteeksnedes
  • 1,27 mm dik blad voor precieze rechte snedes
  • 25 mm hoog blad voor meer stabiliteit en minder trillingen
  • Ideaal voor het slopen van multimateriaal (hout met spijkers of bouten, gietijzer en dik metaal)

Kenmerk:

  • Max. Snijdiepte in staal [mm]: 5 - 13
  • Verpakkingsinhoud: 1
  • Productvariant: TCT WRECKER 150 x 6 - 1pc
  • Snijdiepte (in plaatstaal, 400 N/mm²): 13

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen