409/1 stalen parallelle eindmaten, 121 stuks

Artikelnummer: 4800031
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: DIN EN ISO 3650
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm DIN EN ISO 3650
Tolerantieklasse 1
Materiaal Stahl
Aantal eindmaten 121
Producttype Eindmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4800031
EAN/GTIN 4059192027667
Nummer fabrikant 4800031
L-nummer L40080 1635

Omschrijving

Omschrijving:

409 Parallelmeetblokset staal
  • 121 stuks
  • Tolerantieklasse: 1
  • DIN EN ISO 3650
  • Houten kist met duidelijke etiketstroken, Mahr-ijkcertificaat

Kenmerk:

  • Type kalibratie: Ongecalibreerd
  • Naam product: Parallelmaten set staal
  • Naam productgroep: Standaarden en meetstandaarden
  • Naam productgroep: MarGage
  • Tabel Nominale afmetingen Eindafmetingen: ; ; ; nominale afmetingen; maatverdeling; aantal stuks; ; ; mm; mm; ; ; ; 0,5; -; 1; ; ; 1,001...1,009; 0,001; 9; ; ; 1,01... 1,49; 0,01; 49; ; ; 1,6...1,9; 0,1; 4; ; ; 1...24,5; 0,5; 48; ; ; 25..30..40..50..60..70; 75..80..90..100; -; 10; ; ;
  • Type product: 409
  • Hoeveelheid per set: 121 Stück
  • Tolerantieklasse: 1

Norm:

DIN EN ISO 3650

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen